text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex CoBolt Compact Bolt Cutter with Tether in Blister Pack 6mm Capacity 200mm

Objednací číslo 7H764981
Lunghezza totale (mm) 200
Adatto per diametro massimo del bullone (mm) 5.2
Marchio Knipex
Codice merceologico 8203400000

Specifikace

Lunghezza totale (mm) 200
Adatto per diametro massimo del bullone (mm) 5.2
Marchio Knipex
Codice merceologico 8203400000

Popis

KNIPEX CoBolt® Con taglienti di precisione per filo morbido, duro e di pianoforte. Taglia bulloni, chiodi, rivetti, ecc. fino a Ø 5,2 mm. Lefficiente design del giunto garantisce prestazioni di taglio eccezionali con un minimo sforzo. Taglienti ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 64 HRC. pinza con punto di attacco per il montaggio di un sistema di protezione anticaduta. scheda self-service/blister. - Capacità di taglio filo morbido (diametro): Ø 6 mm- Capacità di taglio filo medio duro (diametro): Ø 5,2 mm- Capacità di taglio filo duro (Durchmesser): Ø 4,0mm- Capacità di taglio del filo per pianoforte (diametro): Ø 3,6 mm- Sistema di protezione contro le cadute: sì

Čísla materiálu

Objednací číslo 7H764981
EAN 4003773080473
UBB 500641765192
UNSPSC 44121618
Výrobní číslo položky 71 02 200 T BK
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.