text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex CoBolt Compact Bolt Cutter 6mm Capacity 200mm

In ordinazione

KNIPEX CoBolt® Con taglienti di precisione per fili morbidi, duri e di pianoforte. Taglia bulloni, chiodi, rivetti, ecc. fino a Ø 5,2 mm. Lefficiente design del giunto garantisce prestazioni di taglio eccezionali con uno sforzo minimo. Taglienti ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 64 HRC. La molla di apertura e il dispositivo di bloccaggio sono integrati nelle impugnature per un lavoro confortevole e un trasporto sicuro. con impugnature sottili multicomponente senza collare per una migliore maneggevolezza e un trasporto più agevole. pinza con punto di attacco per il montaggio di un sistema di protezione anticaduta. Testa angolata a 20° con barra di giunzione su un lato e tagliente diagonale per un taglio quasi a filo, con spazio per la presa. - Capacità di taglio filo morbido (diametro): Ø 6 mm- Capacità di taglio filo medio duro (diametro): Ø 5,2 mm- Capacità di taglio filo duro (Durchmesser): Ø 4,0mm- Capacità di taglio del filo per pianoforte (diametro): Ø 3,6 mm- Sistema di protezione contro le cadute: sì

Article number 7Q108609
Lunghezza totale (mm) 200
Adatto per diametro massimo del bullone (mm) 5.2
Marchio Knipex
Codice merceologico 8203400000
Packed per 1

Specifications

Lunghezza totale (mm) 200
Adatto per diametro massimo del bullone (mm) 5.2
Marchio Knipex
Codice merceologico 8203400000

Description

KNIPEX CoBolt® Con taglienti di precisione per fili morbidi, duri e di pianoforte. Taglia bulloni, chiodi, rivetti, ecc. fino a Ø 5,2 mm. Lefficiente design del giunto garantisce prestazioni di taglio eccezionali con uno sforzo minimo. Taglienti ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 64 HRC. La molla di apertura e il dispositivo di bloccaggio sono integrati nelle impugnature per un lavoro confortevole e un trasporto sicuro. con impugnature sottili multicomponente senza collare per una migliore maneggevolezza e un trasporto più agevole. pinza con punto di attacco per il montaggio di un sistema di protezione anticaduta. Testa angolata a 20° con barra di giunzione su un lato e tagliente diagonale per un taglio quasi a filo, con spazio per la presa. - Capacità di taglio filo morbido (diametro): Ø 6 mm- Capacità di taglio filo medio duro (diametro): Ø 5,2 mm- Capacità di taglio filo duro (Durchmesser): Ø 4,0mm- Capacità di taglio del filo per pianoforte (diametro): Ø 3,6 mm- Sistema di protezione contro le cadute: sì

Article numbers

Article number 7Q108609
EAN 4003773080053
UBB 500641765507
UNSPSC 44121618
Manufacturer article nr  71 22 200 T
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.