text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Chiave a bussola esagonale 45mm


Bussola per viti esagonali Per viti a testa esagonale metrica. Utensile base cromato. - Larghezza tra i piani S: 16 mm- Ø del lato effettivo dellutensile d max.: 26,2 mm- Attacco quadro: 3/8in

Numero articolo 8A116398
Protezione della superficie Cromato
Larghezza della chiave (mm) 16
Lunghezza (mm) 46
Protezione di isolamento 1000 V
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Larghezza della chiave (mm) 16
Lunghezza (mm) 46
Protezione di isolamento 1000 V
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Marchio Knipex
Type Socket

Descrizione

Bussola per viti esagonali Per viti a testa esagonale metrica. Utensile base cromato. - Larghezza tra i piani S: 16 mm- Ø del lato effettivo dellutensile d max.: 26,2 mm- Attacco quadro: 3/8in

Numeri di articolo

Numero articolo 8A116398
EAN 4003773027263
UBB 500513357300
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  98 37 16
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.