text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Chiave a bussola esagonale 43mm


Bussola per viti esagonali Per viti metriche a testa esagonale. Utensile base cromato. - Larghezza tra le piastre S: 12 mm- Ø del lato effettivo dellutensile d max.: 21,2 mm- Attacco quadro: 3/8in

Numero articolo 9D821301
Protezione della superficie Cromato
Larghezza della chiave (mm) 12
Lunghezza (mm) 44
Protezione di isolamento 1000 V
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Larghezza della chiave (mm) 12
Lunghezza (mm) 44
Protezione di isolamento 1000 V
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Marchio Knipex
Codice merceologico 82042000
Type Socket

Descrizione

Bussola per viti esagonali Per viti metriche a testa esagonale. Utensile base cromato. - Larghezza tra le piastre S: 12 mm- Ø del lato effettivo dellutensile d max.: 21,2 mm- Attacco quadro: 3/8in

Numeri di articolo

Numero articolo 9D821301
EAN 4003773020608
UBB 500513357144
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  98 37 12
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.