text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex cacciavite 320mm


Avvitatore per dadi Impugnatura ergonomicamente ottimizzata a doppio componente per ridurre laffaticamento e trasmettere la forza in modo ottimale. Il design dellimpugnatura impedisce il rotolamento. - Larghezza tra i piani S: 5,0 mm- Lunghezza massima dellimpugnatura: 107 mm- Diametro testa d: 10mmLunghezza lama125mm- Testato VDE: ja

Numero articolo 1B430126
Larghezza della chiave (mm) 5
Lunghezza totale (mm) 230
Marchio Knipex
Codice merceologico 82041100
Type VDE Nut Driver
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza della chiave (mm) 5
Lunghezza totale (mm) 230
Marchio Knipex
Codice merceologico 82041100
Type VDE Nut Driver

Descrizione

Avvitatore per dadi Impugnatura ergonomicamente ottimizzata a doppio componente per ridurre laffaticamento e trasmettere la forza in modo ottimale. Il design dellimpugnatura impedisce il rotolamento. - Larghezza tra i piani S: 5,0 mm- Lunghezza massima dellimpugnatura: 107 mm- Diametro testa d: 10mmLunghezza lama125mm- Testato VDE: ja

Numeri di articolo

Numero articolo 1B430126
EAN 4003773071686
UBB 500513360437
UNSPSC 27111743
Nr articolo produttore  98 03 05
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.