text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex cacciavite 320 mm


Avvitatore per dadi Impugnatura ergonomica ottimizzata a doppio componente per ridurre laffaticamento e trasmettere la forza in modo ottimale. Il design dellimpugnatura impedisce il rotolamento. - Larghezza tra i piani S: 4,0 mm- Lunghezza impugnatura max. 107 mm- Diametro testa d: 9mmLunghezza lama125mm- Testato VDE: ja

Artikelnummer 9Y425684
Larghezza della chiave (mm) 4
Lunghezza totale (mm) 230
Marchio Knipex
Codice merceologico 82041100
Type VDE Nut Driver
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Larghezza della chiave (mm) 4
Lunghezza totale (mm) 230
Marchio Knipex
Codice merceologico 82041100
Type VDE Nut Driver

Beschreibung

Avvitatore per dadi Impugnatura ergonomica ottimizzata a doppio componente per ridurre laffaticamento e trasmettere la forza in modo ottimale. Il design dellimpugnatura impedisce il rotolamento. - Larghezza tra i piani S: 4,0 mm- Lunghezza impugnatura max. 107 mm- Diametro testa d: 9mmLunghezza lama125mm- Testato VDE: ja

Artikelnummern

Artikelnummer 9Y425684
EAN 4003773071679
UBB 500513360353
UNSPSC 27111743
Hersteller Artikel Nr 98 03 04
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.