text.skipToContent text.skipToNavigation

Cesoie per cavi Knipex con molla di apertura con impugnatura multicomponente brunita 165 mm

Numero articolo K1162.220.165
Adatto al diametro massimo del cavo (mm) 15
Adatto per trecce di filo d'acciaio No
Lunghezza totale (mm) 165
Costruzione/funzionamento Meccanico da una parte
Adatto per conduttori solidi No

Specifiche

Adatto al diametro massimo del cavo (mm) 15
Adatto per trecce di filo d'acciaio No
Lunghezza totale (mm) 165
Costruzione/funzionamento Meccanico da una parte
Adatto per conduttori solidi No
Adatto per conduttori a trefoli
Marchio Knipex
Weight per piece (g) 267
Codice merceologico 82033000
Type Cable Shear

Descrizione

Cesoie per cavi taglio netto e regolare senza schiacciamenti e deformazioni. taglio facile con una sola mano. giunzione bullonata regolabile, vite autobloccante. Taglia cavi multipli in rame e alluminio fino a Ø 15 mm (50 mm²). Non è adatto per fili dacciaio e conduttori di rame trafilati duri. Lame temprate con affilatura di precisione. Con protezione. molla di apertura interna, protetta e prigioniera. - Capacità di taglio di cavi di rame a trefoli multipli: 50mm²- Capacità di taglio cavo di rame, a fili multipli: Ø 15mm- AWG: 1 / 0

Numeri di articolo

Numero articolo K1162.220.165
EAN 4003773069812
UBB 500570359876
UNSPSC 44121618
Nr articolo produttore  95 22 165
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.