text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Bussole rotonde isolate 100 pezzi cad.


Prese tonde Materiale: ottone, stagnato. Isolamento: nylon. Temperatura massima: 105 °C. Carico elettrico massimo: 600 V. Contenuto: 100 pezzi. Colore: rosso. Viti4mmCavo0,5 - 1mm²AWG22 - 16ColoreRossoQuantità100IsolamentoNylonMaterialeOttoneSuperficieStagnataTemperatura massima105°CCarico elettrico600 VDiametro contattoØ 4mm

Numero articolo 7C375093
Design Boccola
Senza alogeni No
Protezione della superficie Tinned
Isolamento Completamente isolato
Isolamento del colore Red
Confezionato per 1

Specifiche

Design Boccola
Senza alogeni No
Protezione della superficie Tinned
Isolamento Completamente isolato
Isolamento del colore Red
Materiale Brass
Gamma AWG 22 - 16
Sezione trasversale nominale (mm²) 0.5 - 1
Materiale isolante Polyamide (PA)
Con divaricatore di rubinetto No
Marchio Knipex
Type Socket Connector

Descrizione

Prese tonde Materiale: ottone, stagnato. Isolamento: nylon. Temperatura massima: 105 °C. Carico elettrico massimo: 600 V. Contenuto: 100 pezzi. Colore: rosso. Viti4mmCavo0,5 - 1mm²AWG22 - 16ColoreRossoQuantità100IsolamentoNylonMaterialeOttoneSuperficieStagnataTemperatura massima105°CCarico elettrico600 VDiametro contattoØ 4mm

Numeri di articolo

Numero articolo 7C375093
EAN 4003773076056
UBB 500641810303
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  97 99 130
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.