text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Accessories & parts 00 50 06 T BK


Set di sistemi di legatura Per una protezione affidabile degli utensili: capacità di tenuta per utensili fino a 1,5 kg testata in numerose prove di caduta. Impedisce in modo affidabile la caduta dellutensile e può proteggere da lesioni gravi, danni alle cose o perdita. Riduce i rischi di perdita dellutensile, di lesioni alle persone e di danni agli ogge

Numero articolo 7X443607
Design Separare
Lunghezza (mm) 0.245
Con serranda No
Elastico No
Con gancio di sicurezza
Confezionato per 1

Specifiche

Design Separare
Lunghezza (mm) 0.245
Con serranda No
Elastico No
Con gancio di sicurezza
Linea di posizionamento
Marchio Knipex
Type Tethering System Set

Descrizione

Set di sistemi di legatura Per una protezione affidabile degli utensili: capacità di tenuta per utensili fino a 1,5 kg testata in numerose prove di caduta. Impedisce in modo affidabile la caduta dellutensile e può proteggere da lesioni gravi, danni alle cose o perdita. Riduce i rischi di perdita dellutensile, di lesioni alle persone e di danni agli oggetti. Per soddisfare le normative durante il lavoro in quota, ad esempio per larrampicata industriale, per i potatori, per i servizi di salvataggio, in mare, ecc. Sono possibili diverse opzioni di aggancio in combinazione con il moschettone e il cordino. La cinghia adattatore può essere fissata direttamente con il cordino o il moschettone allattrezzatura da arrampicata o ai punti fissi previsti a tale scopo, per un rapido passaggio della sosta dalla borsa degli attrezzi alla fune. Con cinghia composta da una cinghia piatta cucita a unestremità e da un cordino e un fermacorda cuciti allaltra estremità, ciascuno cucito quattro volte. Adatto a tutte le pinze KNIPEX con punto di aggancio per la cinghia. Nessun DPI (dispositivo di protezione individuale): non adatto alla sicurezza personale! Contenuto: 2 cinghie di adattamento 00 50 01 T, con moschettone di fissaggio 00 50 03 T. Scheda self-service/blister. - Capacità di carico: 1,5 kg / 3,3 lbs

Numeri di articolo

Numero articolo 7X443607
EAN 4003773086055
UBB 500711485358
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  00 50 06 T BK
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.