Ricambi e accessori
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
Pinze e pinzette
Ricambi e accessori
3B135120
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
Knipex Accessories & parts 79 02 125 S1
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
3B135120
Isolato
No
Forma
Tronchese a taglio diagonale
Protezione della superficie
Altro
Lunghezza (mm)
125
Protezione di isolamento 1000 V
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Isolato
No
Forma
Tronchese a taglio diagonale
Protezione della superficie
Altro
Lunghezza (mm)
125
Protezione di isolamento 1000 V
No
Larghezza della testa (mm)
11
Con funzione di spelatura
No
Testato ESD
No
Coperchio dell'impugnatura
Altro
Altezza della testa (mm)
6.5
Testato VDE
No
Codice merceologico
Visualizza
Type
Round Nose Diagonal Cutter
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Pinza di precisione per elettronica Pinze di precisione per lavori di taglio finissimi, ad esempio nellelettronica e nella meccanica fine. Taglienti affilati e rettificati con estrema precisione, con smussi molto piccoli per un taglio preciso su componenti elettronici delicati, disponibile anche senza smusso per il taglio a filo. Taglienti ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 62 HRC. Circa il 20% più leggera delle pinze per elettronica convenzionali. Giunto imbullonato con superfici di giunzione accuratamente realizzate per un movimento uniforme e a basso attrito in tutto il campo di apertura. Doppia molla scorrevole per unapertura delicata e uniforme. Manici multicomponente ergonomicamente ottimizzati. testa rotonda. Tutti gli spigoli della testa sono arrotondati - riduce il rischio di danneggiare lisolamento quando si effettuano correzioni ai cablaggi. - Capacità di taglio di fili medi e duri (diametro): Ø 1,3 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0,7 mm- Capacità di taglio filo morbido (diametro): Ø 0,2 - 1,7 mm- Lunghezza ganasce (B): 10 mm- Spessore ganascia (giunzione) (D): 6,5 mm- Larghezza testa (A): 11 mm
Numeri di articolo
Numero articolo
3B135120
EAN
4003773071808
UBB
500711487586
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
79 02 125 S1