text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP WIRE TWEEZER 15 1511-120MM


Pinzette spelafili per fili rivestiti Le pinzette spelafili per fili rivestiti sono utilizzate per rimuovere i rivestimenti isolanti dai fili, soprattutto per uso industriale. Per lindustria elettronica, le riparazioni e lartigianato. Disponibili anche quattro lame di ricambio per diversi diametri. - Capacità di spelatura (diametro): 0,6 mm- Superficie: laccata nera- Larghezza punte (B): 10 mm- Versione con punta a pinzetta: Resistenza agli acidi: molto buona- Testato ESD: no- Testato VDE: no- Settori: Industria elettronica- Magnetica: magnetica (100%)- Comportamento: Conduttivo

Numero articolo K1015.110.120
Lunghezza (mm) 120
Per il diametro della filettatura (mm) 0.6 - 0.6
marca Knipex
Weight per piece (g) 35
Codice merceologico
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (mm) 120
Per il diametro della filettatura (mm) 0.6 - 0.6
marca Knipex
Weight per piece (g) 35
Codice merceologico
Type Stripping Tweezer

Descrizione

Pinzette spelafili per fili rivestiti Le pinzette spelafili per fili rivestiti sono utilizzate per rimuovere i rivestimenti isolanti dai fili, soprattutto per uso industriale. Per lindustria elettronica, le riparazioni e lartigianato. Disponibili anche quattro lame di ricambio per diversi diametri. - Capacità di spelatura (diametro): 0,6 mm- Superficie: laccata nera- Larghezza punte (B): 10 mm- Versione con punta a pinzetta: Resistenza agli acidi: molto buona- Testato ESD: no- Testato VDE: no- Settori: Industria elettronica- Magnetica: magnetica (100%)- Comportamento: Conduttivo

Numeri di articolo

Numero articolo K1015.110.120
EAN 4003773015550
UBB 240187293354
UNSPSC 27111510
Nr articolo produttore  15 11 120
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.