text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex TwinForce Taglierina diagonale ad alte prestazioni 3-5,5 mm 21 x 54 mm Ganascia 180 mm


KNIPEX TwinForce® La taglierina diagonale ad alta leva di qualità superiore con doppio snodo brevettato. Trasmissione ideale della forza grazie al design a doppio snodo. Taglia in modo affidabile tutti i tipi di filo, compreso il nastro dacciaio. Per tagli grossolani o molto fini. Basso impatto di taglio: delicato sulle mani. La tensione su muscoli e te

Numero articolo 9R888862
Isolato No
Forma Tronchese a taglio diagonale
Protezione della superficie Altro
Lunghezza 180
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato No
Forma Tronchese a taglio diagonale
Protezione della superficie Altro
Lunghezza 180
Protezione di isolamento 1000 V No
Con funzione di spelatura No
Testato ESD No
Coperchio dell'impugnatura Altro
Testato VDE No

Descrizione

KNIPEX TwinForce® La taglierina diagonale ad alta leva di qualità superiore con doppio snodo brevettato. Trasmissione ideale della forza grazie al design a doppio snodo. Taglia in modo affidabile tutti i tipi di filo, compreso il nastro dacciaio. Per tagli grossolani o molto fini. Basso impatto di taglio: delicato sulle mani. La tensione su muscoli e tendini viene alleviata. Per tagli confortevoli, ripetitivi o estremamente impegnativi. Elevato grado di stabilità e assenza di contraccolpi grazie agli assi forgiati e fresati con precisione. Taglienti ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 64 HRC. con molla di apertura per semplificare la riapplicazione e per tagli ripetitivi. - Capacità di taglio filo morbido (diametro): Ø 5,5 mm- Capacità di taglio filo medio duro (diametro): Ø 4,6 mm- Capacità di taglio filo duro (Durchmesser): Ø 3,2mm- Capacità di taglio del filo per pianoforte (diametro): Ø 3,0 mm

Numeri di articolo

Numero articolo 9R888862
EAN 4003773077657
UBB 500513374966
UNSPSC 23151901
Nr articolo produttore  73 72 180 F
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.