text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP TF DIA.CUTT.73 7372180


KNIPEX TwinForce® La taglierina diagonale ad alta leva di qualità superiore con doppio snodo brevettato. Trasmissione ideale della forza grazie al design a doppio snodo. Taglia in modo affidabile tutti i tipi di filo, compreso il nastro dacciaio. Per tagli grossolani o molto fini. Basso impatto di taglio: delicato sulle mani. La tensione su muscoli e tendini viene alleviata. Per tagli confortevoli, ripetitivi o estremamente impegnativi. Elevato grado di stabilità e assenza di contraccolpi grazie agli assi forgiati e fresati con precisione. Taglienti ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 64 HRC. - Capacità di taglio filo morbido (diametro): Ø 5,5 mm- Capacità di taglio filo medio duro (diametro): Ø 4,6 mm- Capacità di taglio filo duro (Durchmesser): Ø 3,2mm- Capacità di taglio del filo per pianoforte (diametro): Ø 3,0 mm

Numer artykułu K1073.201.180
Isolato
Forma Tronchese a taglio diagonale
Protezione della superficie Altro
Lunghezza (mm) 180
Protezione di isolamento 1000 V No
Pakowane po 1

Specyfikacje

Isolato
Forma Tronchese a taglio diagonale
Protezione della superficie Altro
Lunghezza (mm) 180
Protezione di isolamento 1000 V No
Con funzione di spelatura No
Testato ESD No
Coperchio dell'impugnatura Altro
Testato VDE No
Marchio Knipex
Weight per piece (g) 304
Codice merceologico 8203200000
Type High Performance Diagonal Cutter

Opis

KNIPEX TwinForce® La taglierina diagonale ad alta leva di qualità superiore con doppio snodo brevettato. Trasmissione ideale della forza grazie al design a doppio snodo. Taglia in modo affidabile tutti i tipi di filo, compreso il nastro dacciaio. Per tagli grossolani o molto fini. Basso impatto di taglio: delicato sulle mani. La tensione su muscoli e tendini viene alleviata. Per tagli confortevoli, ripetitivi o estremamente impegnativi. Elevato grado di stabilità e assenza di contraccolpi grazie agli assi forgiati e fresati con precisione. Taglienti ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 64 HRC. - Capacità di taglio filo morbido (diametro): Ø 5,5 mm- Capacità di taglio filo medio duro (diametro): Ø 4,6 mm- Capacità di taglio filo duro (Durchmesser): Ø 3,2mm- Capacità di taglio del filo per pianoforte (diametro): Ø 3,0 mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1073.201.180
EAN 4003773074779
UBB 500618687619
UNSPSC 23151901
Artykuł producenta nr 73 72 180
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.