text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Circlip Pliers 252-400mm 90° Angled Tip 580mm


Pinze per anelli di sicurezza Con dispositivo di bloccaggio, sganciabile. Con punte sostituibili in acciaio temperato. Verniciata a polvere nera. DIN 5254 B, punte intercambiabili con angolo di 90°. - Dimensioni dellalbero: Ø 252 - 400 mm - Punte (diametro): 4,5 mm

Numero articolo K1046.020.570
Design Right-angled
Length (mm) 580
Chucking range (mm) 252 - 400
Suitable for outside locking rings Yes
Exchangeable tips Yes
Confezionato per 1

Specifiche

Design Right-angled
Length (mm) 580
Chucking range (mm) 252 - 400
Suitable for outside locking rings Yes
Exchangeable tips Yes
Brand Knipex
Weight per piece (g) 1500
Commodity code 8203200000
Type Circlip Pliers

Descrizione

Pinze per anelli di sicurezza Con dispositivo di bloccaggio, sganciabile. Con punte sostituibili in acciaio temperato. Verniciata a polvere nera. DIN 5254 B, punte intercambiabili con angolo di 90°. - Dimensioni dellalbero: Ø 252 - 400 mm - Punte (diametro): 4,5 mm

Numeri di articolo

Numero articolo K1046.020.570
EAN 4003773025030
UBB 240100029059
UNSPSC 27112140
Nr articolo produttore  46 20 A61
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.