text.skipToContent text.skipToNavigation

Pinza a becchi tondi Knipex con impugnatura multicomponente cromata 140 mm


Pinze a becchi tondi, a ganasce corte, finemente rettificate. Adatte per piegare e afferrare pezzi rotondi. Ideale per la piegatura di anelli di filo. - Spessore ganasce (giunzione) (T1): 9,5 mm- Spessore delle punte (T2): 2,5 mm- Lunghezza ganasce (L3): 28,0 mm- Larghezza della testa (W3): 16,5 mm

Numero articolo K1022.500.140
Isolato
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza 140
Protezione di isolamento 1000 V
Materiale Steel
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza 140
Protezione di isolamento 1000 V
Materiale Steel
Design dell'impugnatura 2 componenti
Coperchio dell'impugnatura Plastic coated
Testato VDE

Descrizione

Pinze a becchi tondi, a ganasce corte, finemente rettificate. Adatte per piegare e afferrare pezzi rotondi. Ideale per la piegatura di anelli di filo. - Spessore ganasce (giunzione) (T1): 9,5 mm- Spessore delle punte (T2): 2,5 mm- Lunghezza ganasce (L3): 28,0 mm- Larghezza della testa (W3): 16,5 mm

Numeri di articolo

Numero articolo K1022.500.140
EAN 4003773042891
UBB 419100041799
UNSPSC 27112125
Nr articolo produttore  22 05 140
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.