text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP RELAY ADJUSTING PLIERS 185 MM


Pinze di precisione per elettronica ESD Lassortimento per prestazioni e risultati di altissimo livello. Pinze di precisione per lavori di assemblaggio di precisione, ad esempio nellelettronica e nella meccanica fine. Per afferrare, tenere e piegare. Manici a scarica elettrica - dissipativi. Giunto imbullonato: funzionamento preciso e senza gioco della p

Numero articolo 9L443536
Isolato
Peso 62
Lunghezza (mm) 135
Materiale Steel
Larghezza della testa (mm) 1
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato
Peso 62
Lunghezza (mm) 135
Materiale Steel
Larghezza della testa (mm) 1
Design dell'impugnatura Altro
Testato ESD
Coperchio dell'impugnatura Altro
Superficie di presa Plain
Forgiato
Marchio Knipex
Type ESD Electronics Pliers

Descrizione

Pinze di precisione per elettronica ESD Lassortimento per prestazioni e risultati di altissimo livello. Pinze di precisione per lavori di assemblaggio di precisione, ad esempio nellelettronica e nella meccanica fine. Per afferrare, tenere e piegare. Manici a scarica elettrica - dissipativi. Giunto imbullonato: funzionamento preciso e senza gioco della pinza. Superfici del giunto accuratamente rifinite per un movimento fluido e a basso attrito lungo lintero campo di apertura. Doppia molla a basso attrito per unapertura delicata e uniforme. Superfici di presa lisce e rettificate, bordi accuratamente sbavati. Finitura non riflettente. Peso ridotto. Impugnature ergonomiche ESD bicromatiche, nero/grigio. Ganasce rotonde e appuntite. - Lunghezza ganasce (B): 23,7 mm- Spessore ganasce (articolazione) (D): 6,5 mm- Larghezza punte (E): 2,0 mm- Spessore punte (F): 1,0 mm- Larghezza della testa (A): 11,2 mm- ESD: sì

Numeri di articolo

Numero articolo 9L443536
EAN 4003773061670
UBB 500513367127
UNSPSC 27112126
Nr articolo produttore  34 32 130 ESD
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.