text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PRECISION TWEEZERS ESD 135 MM


Pinzette universali ESD Per una manipolazione sicura dei pezzi elettronici: equalizzano le differenze di potenziale elettrico tra lutente e i pezzi in lavorazione in modo controllato. Rivestimento in resina epossidica nera, testato ESD, con una resistenza superficiale compresa tra 10^3 e 10^9 ohm. Per i settori dellelettronica e della meccanica di preci

Numero articolo 4P706251
Forma Dritto
Antimagnetico
Nichelato No
Lunghezza (mm) 130
Marchio Knipex
Confezionato per 1

Specifiche

Forma Dritto
Antimagnetico
Nichelato No
Lunghezza (mm) 130
Marchio Knipex
Type Precision Tweezer

Descrizione

Pinzette universali ESD Per una manipolazione sicura dei pezzi elettronici: equalizzano le differenze di potenziale elettrico tra lutente e i pezzi in lavorazione in modo controllato. Rivestimento in resina epossidica nera, testato ESD, con una resistenza superficiale compresa tra 10^3 e 10^9 ohm. Per i settori dellelettronica e della meccanica di precisione. Antimagnetico per evitare danni elettromagnetici. Ampia gamma di design: superfici di presa diritte, angolate e manici lisci o seghettati, con punte ad ago, strette o smussate. Lacciaio inossidabile di alta qualità garantisce unestrema robustezza e unottima resistenza alla corrosione in diversi ambienti atmosferici e a molti materiali corrosivi. Disponibile anche come set (92 00 01 ESD). - Superficie: finitura opaca- Finitura: dritta- Larghezza punte (A): 0,25 mm- Larghezza punte (B): 0,25 mm- Versione punta pinzetta: punta ad ago- Resistente alla corrosione: sì- Resistenza agli acidi: molto buona- Testata ESD: sì- Testata VDE: no- Settori: elettronica- Magnetica: non magnetizzabile (80%)- Comportamento: elettricamente dissipativo

Numeri di articolo

Numero articolo 4P706251
EAN 4003773054771
UBB 500513365717
UNSPSC 27112105
Nr articolo produttore  92 28 69 ESD
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.