text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PRECISION TWEEZERS ESD 120 MM


Pinzette di precisione SMD Quando si lavora su componenti SMD (SMD = surface mounted device): la geometria fine delle pinzette SMD consente di lavorare anche su componenti elettronici che possono essere saldati direttamente sul circuito stampato utilizzando superfici di collegamento saldabili. Lavorazione artigianale: bordi lucidati e uneccellente superficie opaca, priva di graffi e non riflettente. Per lavori di assemblaggio, processi di laboratorio, ambienti di camera bianca, riparazioni e rilavorazioni di circuiti stampati nellindustria elettronica. Acciaio inossidabile di alta qualità: resistenza alle alte temperature ed eccellente resistenza alla corrosione della maggior parte delle sostanze chimiche, dei sali e degli acidi. Antimagnetico per evitare danni elettromagnetici. La varietà di design e di tipi di ganasce consente di trattenere, posizionare e controllare in modo sicuro piccoli componenti in spazi ristretti. Ciò consente di compensare in modo controllato le differenze di potenziale tra loperatore e i componenti elettronici. Con un rivestimento in resina epossidica nera testata con una resistenza superficiale compresa tra 10^4 e 10^9 ohm. - Superficie: finitura opaca- Finitura: angolata a 45°- Larghezza punte (A): 0,5 mm- Larghezza punte (B): 2,5 mm- Versione punta pinzetta: di posizionamento- Resistenza alla corrosione: sì- Resistenza agli acidi: molto buona- Testata ESD: sì- Testata VDE: no- Settori: elettronica- Magnetica: non magnetizzabile (80%)- Comportamento: elettricamente dissipativo

Numero articolo 5L343993
Forma Curvo
Antimagnetico
Nichelato No
Lunghezza (mm) 120
Marchio Knipex
Confezionato per 1

Specifiche

Forma Curvo
Antimagnetico
Nichelato No
Lunghezza (mm) 120
Marchio Knipex
Codice merceologico 82032000
Type Bent Precision Tweezer

Descrizione

Pinzette di precisione SMD Quando si lavora su componenti SMD (SMD = surface mounted device): la geometria fine delle pinzette SMD consente di lavorare anche su componenti elettronici che possono essere saldati direttamente sul circuito stampato utilizzando superfici di collegamento saldabili. Lavorazione artigianale: bordi lucidati e uneccellente superficie opaca, priva di graffi e non riflettente. Per lavori di assemblaggio, processi di laboratorio, ambienti di camera bianca, riparazioni e rilavorazioni di circuiti stampati nellindustria elettronica. Acciaio inossidabile di alta qualità: resistenza alle alte temperature ed eccellente resistenza alla corrosione della maggior parte delle sostanze chimiche, dei sali e degli acidi. Antimagnetico per evitare danni elettromagnetici. La varietà di design e di tipi di ganasce consente di trattenere, posizionare e controllare in modo sicuro piccoli componenti in spazi ristretti. Ciò consente di compensare in modo controllato le differenze di potenziale tra loperatore e i componenti elettronici. Con un rivestimento in resina epossidica nera testata con una resistenza superficiale compresa tra 10^4 e 10^9 ohm. - Superficie: finitura opaca- Finitura: angolata a 45°- Larghezza punte (A): 0,5 mm- Larghezza punte (B): 2,5 mm- Versione punta pinzetta: di posizionamento- Resistenza alla corrosione: sì- Resistenza agli acidi: molto buona- Testata ESD: sì- Testata VDE: no- Settori: elettronica- Magnetica: non magnetizzabile (80%)- Comportamento: elettricamente dissipativo

Numeri di articolo

Numero articolo 5L343993
EAN 4003773054634
UBB 500513365147
UNSPSC 27112105
Nr articolo produttore  92 08 78 ESD
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.