text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

KNIP PRECISION TWEEZERS 145 MM


Pinzette universali Le pinzette universali sono adatte per applicazioni standard e compiti di precisione. Ampia gamma di design: dritti, angolati, superfici di presa e manici lisci o seghettati, con punte ad ago, strette o smussate, oltre a diverse lunghezze. Per lindustria elettronica, gli orologiai e i gioiellieri. Acciaio inossidabile di alta qualità: estremamente robusto e con unottima resistenza alla corrosione in diversi ambienti atmosferici e a molti materiali corrosivi. - Superficie: finitura opaca- Finitura: dritta- Larghezza punte (A): 1,3 mm- Larghezza punte (B): 2,7 mm- Versione punta pinzetta: smussata- Resistenza alla corrosione: sì- Resistenza agli acidi: molto buona- Testato ESD: no- Testato VDE: no- Settori: Elettronica industriale Orologiai Gioiellieri- Magnetica: non magnetizzabile (80%)- Comportamento: Conduttivo

Numer artykułu 4N583412
Kształt Prosty
Antymagnetyczny Tak
Niklowane Nie
Długość (mm) 145
Szerokość końcówki (mm) 3.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt Prosty
Antymagnetyczny Tak
Niklowane Nie
Długość (mm) 145
Szerokość końcówki (mm) 3.5
Marka Knipex
Kod towaru 82032000
Type Precision Tweezer

Opis

Pinzette universali Le pinzette universali sono adatte per applicazioni standard e compiti di precisione. Ampia gamma di design: dritti, angolati, superfici di presa e manici lisci o seghettati, con punte ad ago, strette o smussate, oltre a diverse lunghezze. Per lindustria elettronica, gli orologiai e i gioiellieri. Acciaio inossidabile di alta qualità: estremamente robusto e con unottima resistenza alla corrosione in diversi ambienti atmosferici e a molti materiali corrosivi. - Superficie: finitura opaca- Finitura: dritta- Larghezza punte (A): 1,3 mm- Larghezza punte (B): 2,7 mm- Versione punta pinzetta: smussata- Resistenza alla corrosione: sì- Resistenza agli acidi: molto buona- Testato ESD: no- Testato VDE: no- Settori: Elettronica industriale Orologiai Gioiellieri- Magnetica: non magnetizzabile (80%)- Comportamento: Conduttivo

Numery artykułów

Numer artykułu 4N583412
EAN 4003773054962
UBB 500513364728
UNSPSC 27112105
Artykuł producenta nr 92 72 45
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.