text.skipToContent text.skipToNavigation

Pinze per elettronica di precisione Knipex ESD con ganasce da 21,9 mm e punta dritta da 130 mm


Pinze di precisione per elettronica ESD Lassortimento per i più alti standard di prestazioni e risultati. Pinze di precisione per lavori di assemblaggio di precisione, ad esempio nellelettronica e nella meccanica fine. Per afferrare, tenere e piegare. Manici a scarica elettrica - dissipativi. Giunto imbullonato: funzionamento preciso e senza gioco della

Numero articolo 5K810043
Isolato
Adatto per Altro
Lunghezza totale (mm) 130
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato
Adatto per Altro
Lunghezza totale (mm) 130

Descrizione

Pinze di precisione per elettronica ESD Lassortimento per i più alti standard di prestazioni e risultati. Pinze di precisione per lavori di assemblaggio di precisione, ad esempio nellelettronica e nella meccanica fine. Per afferrare, tenere e piegare. Manici a scarica elettrica - dissipativi. Giunto imbullonato: funzionamento preciso e senza gioco della pinza. Superfici del giunto accuratamente rifinite per un movimento fluido e a basso attrito lungo lintero campo di apertura. Doppia molla a basso attrito per unapertura delicata e uniforme. Con taglio laser di precisione. Finitura non riflettente. Peso ridotto. Impugnature ergonomiche ESD bicomponenti, nero/grigio. ganasce piatte e larghe. con sagomatura trasversale di precisione tagliata al laser. - Lunghezza ganasce (B): 21,9 mm- Spessore ganasce (articolazione) (D): 6,5 mm- Larghezza punte (E): 1,4 mm- Spessore punte (F): 3,5 mm- Larghezza della testa (A): 11,2 mm- ESD: sì

Numeri di articolo

Numero articolo 5K810043
EAN 4003773080299
UBB 500641774343
UNSPSC 27112124
Nr articolo produttore  34 42 130 ESD
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.