text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PRECISION CIRCLIP PLIER 165MM


Pinze di precisione per anelli di sicurezza per uso continuo: durata fino a 10 volte superiore rispetto alle punte tornite. Con punte inserite per un lavoro affidabile. Elevata resistenza alluso continuo: durata fino a 10 volte superiore rispetto alle punte tornite. Giunto a vite preciso e scorrevole. Forgiato. Ampie superfici di contatto sulle punte: n

Numero articolo 3I110309
Design Ad angolo retto
Isolato
Con molla
Lunghezza (mm) 165
Gamma di serraggio (mm) 19 - 60
Confezionato per 1

Specifiche

Design Ad angolo retto
Isolato
Con molla
Lunghezza (mm) 165
Gamma di serraggio (mm) 19 - 60
Adatto per anelli di bloccaggio esterni
Marchio Knipex

Descrizione

Pinze di precisione per anelli di sicurezza per uso continuo: durata fino a 10 volte superiore rispetto alle punte tornite. Con punte inserite per un lavoro affidabile. Elevata resistenza alluso continuo: durata fino a 10 volte superiore rispetto alle punte tornite. Giunto a vite preciso e scorrevole. Forgiato. Ampie superfici di contatto sulle punte: nessuna distorsione degli anelli di sicurezza, facilità di montaggio. Lo stile sottile della testa consente luso in aree ristrette. Molla di apertura interna, protetta e bloccata. Impugnature con rivestimento in plastica antiscivolo.

Numeri di articolo

Numero articolo 3I110309
EAN 4003773079613
UBB 500641749774
UNSPSC 27112140
Nr articolo produttore  49 41 A21
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.