text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PRECISION CIRCLIP PLIER 165MM


Pinze di precisione per anelli di sicurezza per uso continuo: durata fino a 10 volte superiore rispetto alle punte tornite. Con punte inserite per un lavoro affidabile. Ampie superfici di contatto sulle punte: nessuna distorsione degli anelli di sicurezza, facilità di montaggio. Giunto imbullonato: funzionamento preciso e senza gioco della pinza. Rivest

Numero articolo 1G361445
Design Ad angolo retto
Isolato
Con molla
Lunghezza (mm) 165
Gamma di serraggio (mm) 19 - 60
Confezionato per 1

Specifiche

Design Ad angolo retto
Isolato
Con molla
Lunghezza (mm) 165
Gamma di serraggio (mm) 19 - 60
Adatto per anelli di bloccaggio esterni No
Marchio Knipex
Type Precision Circlip Pliers

Descrizione

Pinze di precisione per anelli di sicurezza per uso continuo: durata fino a 10 volte superiore rispetto alle punte tornite. Con punte inserite per un lavoro affidabile. Ampie superfici di contatto sulle punte: nessuna distorsione degli anelli di sicurezza, facilità di montaggio. Giunto imbullonato: funzionamento preciso e senza gioco della pinza. Rivestimento in plastica antiscivolo sui manici. con protezione contro lespansione eccessiva (regolabile mediante arresto di fine corsa). regolazione mediante vite esagonale. ideale per la produzione in serie, in quanto impedisce efficacemente lespansione eccessiva degli anelli.

Numeri di articolo

Numero articolo 1G361445
EAN 4003773080695
UBB 500641748941
UNSPSC 27112140
Nr articolo produttore  48 41 J21
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.