text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PRECISION CIRCLIP PLIER 130MM


Pinze di precisione per anelli di sicurezza per uso continuo: durata fino a 10 volte superiore rispetto alle punte tornite. Con punte inserite per un lavoro affidabile. Elevata resistenza alluso continuo: durata fino a 10 volte superiore rispetto alle punte tornite. Giunto a vite preciso e scorrevole. Forgiato. Ampie superfici di contatto sulle punte: n

Numero articolo 6D351515
Design Ad angolo retto
Isolato
Con molla
Lunghezza (mm) 130
Gamma di serraggio (mm) 10 - 25
Confezionato per 1

Specifiche

Design Ad angolo retto
Isolato
Con molla
Lunghezza (mm) 130
Gamma di serraggio (mm) 10 - 25
Adatto per anelli di bloccaggio esterni
Marchio Knipex
Type Precision Outer Fixing Circlip Pliers

Descrizione

Pinze di precisione per anelli di sicurezza per uso continuo: durata fino a 10 volte superiore rispetto alle punte tornite. Con punte inserite per un lavoro affidabile. Elevata resistenza alluso continuo: durata fino a 10 volte superiore rispetto alle punte tornite. Giunto a vite preciso e scorrevole. Forgiato. Ampie superfici di contatto sulle punte: nessuna distorsione degli anelli di sicurezza, facilità di montaggio. Lo stile sottile della testa consente luso in aree ristrette. Molla di apertura interna, protetta e bloccata. Impugnature con rivestimento in plastica antiscivolo.

Numeri di articolo

Numero articolo 6D351515
EAN 4003773079606
UBB 500641749519
UNSPSC 27112140
Nr articolo produttore  49 41 A11
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.