text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

KNIP PRECISION CIRCLIP PLIER 130MM


Pinze di precisione per anelli di sicurezza per uso continuo: durata fino a 10 volte superiore rispetto alle punte tornite. Con punte inserite per un lavoro affidabile. Ampie superfici di contatto sulle punte: nessuna distorsione degli anelli di sicurezza, facilità di montaggio. Giunto imbullonato: funzionamento preciso e senza gioco della pinza. Rivestimento in plastica antiscivolo sui manici. con protezione contro lespansione eccessiva (regolabile mediante arresto di fine corsa). regolazione mediante vite esagonale. ideale per la produzione in serie, in quanto impedisce efficacemente lespansione eccessiva degli anelli.

Numero articolo 3M485816
Design Ad angolo retto
Isolato
Con molla
Lunghezza (mm) 130
Gamma di serraggio (mm) 8 - 13
Confezionato per 1

Specifiche

Design Ad angolo retto
Isolato
Con molla
Lunghezza (mm) 130
Gamma di serraggio (mm) 8 - 13
Adatto per anelli di bloccaggio esterni No
marca Knipex
Codice merceologico
Type Precision Internal Circlip Pliers for Bore Holes with Limiter

Descrizione

Pinze di precisione per anelli di sicurezza per uso continuo: durata fino a 10 volte superiore rispetto alle punte tornite. Con punte inserite per un lavoro affidabile. Ampie superfici di contatto sulle punte: nessuna distorsione degli anelli di sicurezza, facilità di montaggio. Giunto imbullonato: funzionamento preciso e senza gioco della pinza. Rivestimento in plastica antiscivolo sui manici. con protezione contro lespansione eccessiva (regolabile mediante arresto di fine corsa). regolazione mediante vite esagonale. ideale per la produzione in serie, in quanto impedisce efficacemente lespansione eccessiva degli anelli.

Numeri di articolo

Numero articolo 3M485816
EAN 4003773079569
UBB 500641748529
UNSPSC 27112140
Nr articolo produttore  48 41 J01
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.