text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PLIERS 85 8741-250MM


Per dadi e viti metrici e imperiali con larghezza trasversale da 10 a 32 mm (da 3/8" a 1 1/4"), autobloccante da 17 mm: non scivola sul pezzo. Presa senza contraccolpi di viti a testa esagonale metrica o imperiale, senza arrotondamento delle teste dei bulloni. Presa affidabile e stretta di viti e bulloni arrotondati, arrugginiti o con rivestimento spesso. Ideale per gli interventi sugli impianti frenanti dei veicoli. Serraggio rapido delle connessioni bullonate grazie allazione del cricchetto. Premere il pulsante per la regolazione sul pezzo, possibile anche con una sola mano. Regolazione fine per un adattamento ottimale alle diverse dimensioni dei pezzi e una comoda larghezza dellimpugnatura. Design del giunto a scatola per unelevata stabilità grazie alla doppia guida. Bloccaggio affidabile del perno della cerniera: nessuno spostamento involontario. Azione favorevole della leva: trasmissione ottimale della forza. La protezione antipizzicamento impedisce che le dita delloperatore vengano pizzicate. Sostituisce un set di chiavi, ideale per il serraggio dei controdadi. - Posizioni di regolazione: 15- Capacità per dadi: Ø 3/8 - 1 1/4in- Capacità per dadi: Ø 10 - 32 mm

Numero articolo K1085.410.250
Isolato
Lunghezza (mm) 250
Larghezza delle ganasce (mm) 32
Numero di impostazioni 15
Marchio Knipex
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato
Lunghezza (mm) 250
Larghezza delle ganasce (mm) 32
Numero di impostazioni 15
Marchio Knipex
Weight per piece (g) 315
Codice merceologico 8204120000
Type Patented Multiple Slip Joint Spanner

Descrizione

Per dadi e viti metrici e imperiali con larghezza trasversale da 10 a 32 mm (da 3/8" a 1 1/4"), autobloccante da 17 mm: non scivola sul pezzo. Presa senza contraccolpi di viti a testa esagonale metrica o imperiale, senza arrotondamento delle teste dei bulloni. Presa affidabile e stretta di viti e bulloni arrotondati, arrugginiti o con rivestimento spesso. Ideale per gli interventi sugli impianti frenanti dei veicoli. Serraggio rapido delle connessioni bullonate grazie allazione del cricchetto. Premere il pulsante per la regolazione sul pezzo, possibile anche con una sola mano. Regolazione fine per un adattamento ottimale alle diverse dimensioni dei pezzi e una comoda larghezza dellimpugnatura. Design del giunto a scatola per unelevata stabilità grazie alla doppia guida. Bloccaggio affidabile del perno della cerniera: nessuno spostamento involontario. Azione favorevole della leva: trasmissione ottimale della forza. La protezione antipizzicamento impedisce che le dita delloperatore vengano pizzicate. Sostituisce un set di chiavi, ideale per il serraggio dei controdadi. - Posizioni di regolazione: 15- Capacità per dadi: Ø 3/8 - 1 1/4in- Capacità per dadi: Ø 10 - 32 mm

Numeri di articolo

Numero articolo K1085.410.250
EAN 4003773054566
UBB 500503501511
UNSPSC 27112101
Nr articolo produttore  87 41 250
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.