text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PLIERS 85 8551-250A


Pinze per fascette a molla Inserti di presa universali e rotanti per afferrare in modo affidabile le fascette in tutte le posizioni. Gli inserti delle ganasce possono essere ruotati anche sotto carico. Leva estremamente buona che consente di aprire facilmente le pinze senza grandi sforzi. Il design sottile della testa, la larghezza ridotta della testa e

Numero articolo K1085.000.250
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza totale (mm) 250
Lunghezza (mm) 250
Coperchio dell'impugnatura Rivestito in plastica
Per il diametro del tubo (mm) 70 - 70
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza totale (mm) 250
Lunghezza (mm) 250
Coperchio dell'impugnatura Rivestito in plastica
Per il diametro del tubo (mm) 70 - 70
Marchio Knipex
Weight per piece (g) 365
Type Hose Clamp Pliers

Descrizione

Pinze per fascette a molla Inserti di presa universali e rotanti per afferrare in modo affidabile le fascette in tutte le posizioni. Gli inserti delle ganasce possono essere ruotati anche sotto carico. Leva estremamente buona che consente di aprire facilmente le pinze senza grandi sforzi. Il design sottile della testa, la larghezza ridotta della testa e gli inserti di presa rotanti ne fanno uno strumento ideale, soprattutto in aree ristrette. Funzione aggiuntiva: stacca delicatamente i tubi flessibili utilizzando la ganascia dentata. Regolazione QuickSet: si regola spostandosi direttamente sul pezzo da lavorare. può essere utilizzato per fascette stringitubo a molla standard, salvaspazio e per fascette a molla fino a 70 mm di dimensione nominale. consente un raggio di serraggio di oltre 40 mm. - Capacità: Ø max. 70 mm- Posizioni di regolazione: 25

Numeri di articolo

Numero articolo K1085.000.250
EAN 4003773077329
UBB 500625385124
UNSPSC 27112101
Nr articolo produttore  85 51 250 A
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.