text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PLIER WR 88 8807-300MM


KNIPEX Alligator® buon accesso al pezzo da lavorare grazie alle dimensioni ridotte della testa e dellarea di giunzione. maggiore rendimento e comfort rispetto alle pinze per pompe idrauliche convenzionali della stessa lunghezza: posizionamento di regolazione a 9 tacche per una capacità di presa superiore del 30%. Autobloccante su tubi e dadi: non scivol

Numero articolo K1088.700.300
Isolato
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 300
Protezione di isolamento 1000 V
Apertura massima delle guance (mm) 60
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 300
Protezione di isolamento 1000 V
Apertura massima delle guance (mm) 60
Design dell'impugnatura 2 componenti
Numero di impostazioni 9
Coperchio dell'impugnatura Altro
Testato VDE
Marchio Knipex
Type VDE Water Pump Pliers

Descrizione

KNIPEX Alligator® buon accesso al pezzo da lavorare grazie alle dimensioni ridotte della testa e dellarea di giunzione. maggiore rendimento e comfort rispetto alle pinze per pompe idrauliche convenzionali della stessa lunghezza: posizionamento di regolazione a 9 tacche per una capacità di presa superiore del 30%. Autobloccante su tubi e dadi: non scivola sul pezzo e richiede una forza ridotta. Superfici di presa con denti speciali temprati, durezza dei denti circa 61 HRC: elevata resistenza allusura e presa stabile. Design a giunto scatolato per unelevata stabilità grazie alla doppia guida. Struttura robusta, insensibile allo sporco, particolarmente adatta per lavori allaperto. La protezione antipizzicamento impedisce che le dita delloperatore vengano pizzicate. - Posizioni di regolazione: 9- Capacità per tubi, pollici (diametro): Ø 2 3/4in- Capacità per dadi: 60mm- Capacità per tubi (diametro): Ø 70 mm- Testato VDE: sì

Numeri di articolo

Numero articolo K1088.700.300
EAN 4003773022350
UBB 240102239151
UNSPSC 27112101
Nr articolo produttore  88 07 300
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.