Pinze per pompe idrauliche
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
Pinze e pinzette
Pinze per pompe idrauliche
K1088.500.300
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
KNIP PLIER WR 88 8805-300MM
Aggiungi come preferito
Numero articolo
K1088.500.300
Isolato
SÌ
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (mm)
300
Apertura massima delle guance (mm)
60
Design dell'impugnatura
Altro
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Isolato
SÌ
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (mm)
300
Apertura massima delle guance (mm)
60
Design dell'impugnatura
Altro
Numero di impostazioni
9
Coperchio dell'impugnatura
Altro
Testato VDE
No
Marchio
Knipex
Weight per piece (g)
530
Type
Water Pump Pliers
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
KNIPEX Alligator® buon accesso al pezzo da lavorare grazie alle dimensioni ridotte della testa e dellarea di giunzione. maggior rendimento e comfort rispetto alle pinze per pompe idrauliche convenzionali della stessa lunghezza: 9 posizioni di regolazione per una capacità di presa superiore del 30%. Autobloccante su tubi e dadi: non scivola sul pezzo e richiede una forza ridotta. Superfici di presa con denti speciali temprati, durezza dei denti circa 61 HRC: elevata resistenza allusura e presa stabile. Design a giunto scatolato per unelevata stabilità grazie alla doppia guida. Struttura robusta, insensibile allo sporco, particolarmente adatta per lavori allaperto. La protezione antipizzicamento impedisce che le dita delloperatore vengano pizzicate. - Posizioni di regolazione: 9- Capacità per tubi, pollici (diametro): Ø 2 3/4in- Capacità per dadi: 60mm- Capacità per tubi (diametro): Ø 70 mm
Numeri di articolo
Numero articolo
K1088.500.300
EAN
4003773042389
UBB
419102151067
UNSPSC
27112101
Nr articolo produttore
88 05 300