text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PLIER WR 88 8805-250MM


KNIPEX Alligator® buon accesso al pezzo da lavorare grazie alle dimensioni ridotte della testa e dellarea di giunzione. maggiore rendimento e comfort rispetto alle pinze per pompe idrauliche convenzionali della stessa lunghezza: 9 posizioni di regolazione per una capacità di presa superiore del 30%. Autobloccante su tubi e dadi: non scivola sul pezzo e richiede una forza ridotta. Superfici di presa con denti speciali temprati, durezza dei denti circa 61 HRC: elevata resistenza allusura e presa stabile. Design a giunto scatolato per unelevata stabilità grazie alla doppia guida. Struttura robusta, insensibile allo sporco, particolarmente adatta per lavori allaperto. La protezione antipizzicamento impedisce che le dita delloperatore vengano pizzicate. con impugnature sottili multicomponente senza collare per una migliore maneggevolezza e un trasporto più agevole. - Posizioni di regolazione: 9- Capacità per tubi, pollici (diametro): Ø 2 in- Capacità per dadi: 46 mm- Capacità per tubi (diametro): Ø 50 mm

Numero articolo K1088.500.250
Isolato
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 250
Apertura massima delle guance (mm) 46
Design dell'impugnatura Altro
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 250
Apertura massima delle guance (mm) 46
Design dell'impugnatura Altro
Numero di impostazioni 9
Coperchio dell'impugnatura Altro
Testato VDE No
Marchio Knipex
Weight per piece (g) 325
Codice merceologico 8204120000
Type Alligator Water Pump Pliers

Descrizione

KNIPEX Alligator® buon accesso al pezzo da lavorare grazie alle dimensioni ridotte della testa e dellarea di giunzione. maggiore rendimento e comfort rispetto alle pinze per pompe idrauliche convenzionali della stessa lunghezza: 9 posizioni di regolazione per una capacità di presa superiore del 30%. Autobloccante su tubi e dadi: non scivola sul pezzo e richiede una forza ridotta. Superfici di presa con denti speciali temprati, durezza dei denti circa 61 HRC: elevata resistenza allusura e presa stabile. Design a giunto scatolato per unelevata stabilità grazie alla doppia guida. Struttura robusta, insensibile allo sporco, particolarmente adatta per lavori allaperto. La protezione antipizzicamento impedisce che le dita delloperatore vengano pizzicate. con impugnature sottili multicomponente senza collare per una migliore maneggevolezza e un trasporto più agevole. - Posizioni di regolazione: 9- Capacità per tubi, pollici (diametro): Ø 2 in- Capacità per dadi: 46 mm- Capacità per tubi (diametro): Ø 50 mm

Numeri di articolo

Numero articolo K1088.500.250
EAN 4003773035497
UBB 419102150986
UNSPSC 27112101
Nr articolo produttore  88 05 250
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.