text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PLIER WR 88 8801-300MM


KNIPEX Alligator® buon accesso al pezzo da lavorare grazie alle dimensioni ridotte della testa e dellarea di giunzione. maggior rendimento e comfort rispetto alle pinze per pompe idrauliche convenzionali della stessa lunghezza: 9 posizioni di regolazione per una capacità di presa superiore del 30%. Autobloccante su tubi e dadi: non scivola sul pezzo e richiede una forza ridotta. Superfici di presa con denti speciali temprati, durezza dei denti circa 61 HRC: elevata resistenza allusura e presa stabile. Design a giunto scatolato per unelevata stabilità grazie alla doppia guida. Struttura robusta, insensibile allo sporco, particolarmente adatta per lavori allaperto. La protezione antipizzicamento impedisce che le dita delloperatore vengano pizzicate. - Posizioni di regolazione: 9- Capacità per tubi, pollici (diametro): Ø 2 3/4in- Capacità per dadi: 60mm- Capacità per tubi (diametro): Ø 70 mm

Numero articolo K1088.100.300
Isolato
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 300
Apertura massima delle guance (mm) 60
Numero di impostazioni 9
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 300
Apertura massima delle guance (mm) 60
Numero di impostazioni 9
Coperchio dell'impugnatura Rivestito in plastica
Testato VDE No
Marchio Knipex
Weight per piece (g) 545.13
Codice merceologico 8204120000
Type Water Pump Pliers

Descrizione

KNIPEX Alligator® buon accesso al pezzo da lavorare grazie alle dimensioni ridotte della testa e dellarea di giunzione. maggior rendimento e comfort rispetto alle pinze per pompe idrauliche convenzionali della stessa lunghezza: 9 posizioni di regolazione per una capacità di presa superiore del 30%. Autobloccante su tubi e dadi: non scivola sul pezzo e richiede una forza ridotta. Superfici di presa con denti speciali temprati, durezza dei denti circa 61 HRC: elevata resistenza allusura e presa stabile. Design a giunto scatolato per unelevata stabilità grazie alla doppia guida. Struttura robusta, insensibile allo sporco, particolarmente adatta per lavori allaperto. La protezione antipizzicamento impedisce che le dita delloperatore vengano pizzicate. - Posizioni di regolazione: 9- Capacità per tubi, pollici (diametro): Ø 2 3/4in- Capacità per dadi: 60mm- Capacità per tubi (diametro): Ø 70 mm

Numeri di articolo

Numero articolo K1088.100.300
EAN 4003773034094
UBB 419102150499
UNSPSC 27112101
Nr articolo produttore  88 01 300
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.