text.skipToContent text.skipToNavigation

Pinze per pompe ad acqua Knipex Alligator® con rivestimento in plastica antiscivolo nero atramentizzato 250 mm (scheda self-service/blister)

Numero articolo K1088.100.251
Protezione della superficie Altro
Lunghezza 250
Apertura massima delle guance (mm) 46
Numero di impostazioni 9
Coperchio dell'impugnatura Plastic coated

Specifiche

Protezione della superficie Altro
Lunghezza 250
Apertura massima delle guance (mm) 46
Numero di impostazioni 9
Coperchio dell'impugnatura Plastic coated
Testato VDE No

Descrizione

KNIPEX Alligator® buon accesso al pezzo da lavorare grazie alle dimensioni ridotte della testa e dellarea di giunzione. maggiore rendimento e comfort rispetto alle pinze per pompe idrauliche convenzionali della stessa lunghezza: 9 posizioni di regolazione per una capacità di presa superiore del 30%. Autobloccante su tubi e dadi: non scivola sul pezzo e richiede una forza ridotta. Superfici di presa con denti speciali temprati, durezza dei denti circa 61 HRC: elevata resistenza allusura e presa stabile. Design a giunto scatolato per unelevata stabilità grazie alla doppia guida. Struttura robusta, insensibile allo sporco, particolarmente adatta per lavori allaperto. La protezione antipizzicamento impedisce che le dita delloperatore vengano pizzicate. scheda self-service/blister. - Posizioni di regolazione: 9- Capacità per tubi, pollici (diametro): Ø 2 in- Capacità per dadi: 46mm- Capacità per tubi (diametro): Ø 50 mm

Numeri di articolo

Numero articolo K1088.100.251
EAN 4003773012047
UBB 500500397962
UNSPSC 27112101
Nr articolo produttore  88 01 250 SB
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.