text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP VÍZPUMPAFOGÓ 88 8801-250MM


KNIPEX Alligator® buon accesso al pezzo da lavorare grazie alle dimensioni ridotte della testa e dellarea di giunzione. maggior rendimento e comfort rispetto alle pinze per pompe idrauliche convenzionali della stessa lunghezza: 9 posizioni di regolazione per una capacità di presa superiore del 30%. Autobloccante su tubi e dadi: non scivola sul pezzo e richiede una forza ridotta. Superfici di presa con denti speciali temprati, durezza dei denti circa 61 HRC: elevata resistenza allusura e presa stabile. Design a giunto scatolato per unelevata stabilità grazie alla doppia guida. Struttura robusta, insensibile allo sporco, particolarmente adatta per lavori allaperto. La protezione antipizzicamento impedisce che le dita delloperatore vengano pizzicate. - Posizioni di regolazione: 9- Capacità per tubi, pollici (diametro): Ø 2 in- Capacità per dadi: 46mm- Capacità per tubi (diametro): Ø 50 mm

Cikkszám K1088.100.250
Szigetelt Igen
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 322
Hosszúság (mm) 250
Maximális arcnyitás (mm) 46
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 322
Hosszúság (mm) 250
Maximális arcnyitás (mm) 46
Beállítások száma 9
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
VDE által tesztelt Nem
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 331
Árucikk kód 8204120000
Type Water Pump Pliers

Leírás

KNIPEX Alligator® buon accesso al pezzo da lavorare grazie alle dimensioni ridotte della testa e dellarea di giunzione. maggior rendimento e comfort rispetto alle pinze per pompe idrauliche convenzionali della stessa lunghezza: 9 posizioni di regolazione per una capacità di presa superiore del 30%. Autobloccante su tubi e dadi: non scivola sul pezzo e richiede una forza ridotta. Superfici di presa con denti speciali temprati, durezza dei denti circa 61 HRC: elevata resistenza allusura e presa stabile. Design a giunto scatolato per unelevata stabilità grazie alla doppia guida. Struttura robusta, insensibile allo sporco, particolarmente adatta per lavori allaperto. La protezione antipizzicamento impedisce che le dita delloperatore vengano pizzicate. - Posizioni di regolazione: 9- Capacità per tubi, pollici (diametro): Ø 2 in- Capacità per dadi: 46mm- Capacità per tubi (diametro): Ø 50 mm

Cikkszámok

Cikkszám K1088.100.250
EAN 4003773022992
UBB 419102150317
UNSPSC 27112101
Gyártó cikksz 88 01 250
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.