text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PLIER WR 86 8605-180MM


La chiave a pinza sostituisce i set di chiavi metriche e imperiali. ganasce lisce per uninstallazione senza danni dei raccordi placcati - lavora direttamente sul cromo! Ottima per afferrare, tenere, pressare e piegare i pezzi. La pressione delle ganasce a gioco zero evita di danneggiare i bordi dei componenti sensibili. Regolazione rapida premendo un pulsante direttamente sul pezzo. Nessun spostamento involontario delle ganasce e nessuno slittamento del giunto. Le ganasce parallele garantiscono una presa più solida, il suo design consente una regolazione flessibile di tutte le larghezze fino alla dimensione massima specificata. Il principio del cricchetto consente di stringere e rilasciare in modo rapido e semplice tutte le connessioni bullonate. La trasmissione della leva elevata garantisce una forte forza di presa. con ganasce strette - per situazioni di serraggio che richiedono un utensile sottile. - Spessore delle ganasce (giunto) (B2): 8,0 mm- Spessore del giunto (B3): 12,0 mm- Spessore delle punte (B1): 5,0 mm- Posizioni di regolazione: 15- Capacità per dadi: Ø 112- Capacità per dadi: 40mm

Artikelnummer K1086.500.180
Isolato
Lunghezza (mm) 180
Larghezza delle ganasce (mm) 40
Apertura massima della chiave (mm) 35
Design dell'impugnatura Altro
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isolato
Lunghezza (mm) 180
Larghezza delle ganasce (mm) 40
Apertura massima della chiave (mm) 35
Design dell'impugnatura Altro
Numero di impostazioni 15
Marchio Knipex
Weight per piece (g) 250
Codice merceologico 8204120000
Type Pliers Wrench

Beschreibung

La chiave a pinza sostituisce i set di chiavi metriche e imperiali. ganasce lisce per uninstallazione senza danni dei raccordi placcati - lavora direttamente sul cromo! Ottima per afferrare, tenere, pressare e piegare i pezzi. La pressione delle ganasce a gioco zero evita di danneggiare i bordi dei componenti sensibili. Regolazione rapida premendo un pulsante direttamente sul pezzo. Nessun spostamento involontario delle ganasce e nessuno slittamento del giunto. Le ganasce parallele garantiscono una presa più solida, il suo design consente una regolazione flessibile di tutte le larghezze fino alla dimensione massima specificata. Il principio del cricchetto consente di stringere e rilasciare in modo rapido e semplice tutte le connessioni bullonate. La trasmissione della leva elevata garantisce una forte forza di presa. con ganasce strette - per situazioni di serraggio che richiedono un utensile sottile. - Spessore delle ganasce (giunto) (B2): 8,0 mm- Spessore del giunto (B3): 12,0 mm- Spessore delle punte (B1): 5,0 mm- Posizioni di regolazione: 15- Capacità per dadi: Ø 112- Capacità per dadi: 40mm

Artikelnummern

Artikelnummer K1086.500.180
EAN 4003773047162
UBB 500500460497
UNSPSC 27112104
Hersteller Artikel Nr 86 05 180
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.