text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PLIER WR 86 8605-150MM

Numero articolo K1086.500.150
Isolato
Lunghezza (mm) 150
Larghezza delle ganasce (mm) 27
Apertura massima della chiave (mm) 27
Design dell'impugnatura Altro

Specifiche

Isolato
Lunghezza (mm) 150
Larghezza delle ganasce (mm) 27
Apertura massima della chiave (mm) 27
Design dell'impugnatura Altro
Numero di impostazioni 14
Marchio Knipex
Weight per piece (g) 206
Codice merceologico 8204120000
Type Pliers Wrench

Descrizione

Le ganasce lisce consentono di installare senza danni i raccordi placcati, lavorando direttamente sul cromo! Ottima per afferrare, tenere, pressare e piegare i pezzi. La pressione delle ganasce a gioco zero evita di danneggiare i bordi dei componenti sensibili. Regolazione rapida premendo un pulsante direttamente sul pezzo. Nessun spostamento involontario delle ganasce e nessuno slittamento del giunto. Le ganasce parallele garantiscono una presa più solida, il suo design consente una regolazione flessibile di tutte le larghezze fino alla dimensione massima specificata. Il principio del cricchetto consente di stringere e rilasciare in modo rapido e semplice tutte le connessioni bullonate. Lelevata trasmissione della leva garantisce una forte forza di presa. la mini-chiave a pinza per la meccanica di precisione. chiave multiuso ideale in formato tascabile. compagna indispensabile nella cassetta degli attrezzi di emergenza. - Spessore della ganascia (giunto) (B2): 7,0 mm- Spessore del giunto (B3): 10,5 mm- Spessore punte (B1): 4,7 mm- Posizioni di regolazione: 14- Capacità per dadi: Ø 1- Capacità per dadi: 27 mm

Numeri di articolo

Numero articolo K1086.500.150
EAN 4003773069928
UBB 500570359538
UNSPSC 27112104
Nr articolo produttore  86 05 150
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.