text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PLIER WR 86 8603-400MM


Pinza Chiave XL Lesclusivo strumento di installazione ora anche in lunghezza 400 mm. Per aperture fino a 85 mm / 3 3/8". Ideale per afferrare, trattenere, pressare e piegare i pezzi. Adattamento ottimizzato al pezzo in lavorazione grazie alla posizione agevole delle impugnature. Bloccaggio affidabile del perno della cerniera: nessuno spostamento involontario. Elevata trasmissione della leva per una forte forza di presa. Regolazione rapida con pulsante direttamente sul pezzo. Il principio del cricchetto consente di serrare e rilasciare in modo rapido e semplice tutte le connessioni bullonate. Le ganasce parallele garantiscono una presa più solida, il suo design consente una regolazione flessibile di tutte le larghezze fino alla dimensione massima specificata. Ganasce lisce, per uninstallazione senza danni di giunti di qualità in ottone, ottone rosso o acciaio inox. La pressione della ganascia a gioco zero impedisce il danneggiamento dei bordi dei componenti sensibili. - Spessore ganasce (giunto) (B2): 16,0 mm - Spessore del giunto (B3): 20,0 mm- Spessore punte (B1): 12,5 mm- Posizioni di regolazione: 25- Capacità per dadi: Ø 338- Capacità per dadi: 85mm

Numero articolo K1086.300.400
Lunghezza (mm) 400
Larghezza delle ganasce (mm) 85
Numero di impostazioni 25
Marchio Knipex
Weight per piece (g) 1460
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (mm) 400
Larghezza delle ganasce (mm) 85
Numero di impostazioni 25
Marchio Knipex
Weight per piece (g) 1460
Codice merceologico 8204120000
Type Pliers Wrench

Descrizione

Pinza Chiave XL Lesclusivo strumento di installazione ora anche in lunghezza 400 mm. Per aperture fino a 85 mm / 3 3/8". Ideale per afferrare, trattenere, pressare e piegare i pezzi. Adattamento ottimizzato al pezzo in lavorazione grazie alla posizione agevole delle impugnature. Bloccaggio affidabile del perno della cerniera: nessuno spostamento involontario. Elevata trasmissione della leva per una forte forza di presa. Regolazione rapida con pulsante direttamente sul pezzo. Il principio del cricchetto consente di serrare e rilasciare in modo rapido e semplice tutte le connessioni bullonate. Le ganasce parallele garantiscono una presa più solida, il suo design consente una regolazione flessibile di tutte le larghezze fino alla dimensione massima specificata. Ganasce lisce, per uninstallazione senza danni di giunti di qualità in ottone, ottone rosso o acciaio inox. La pressione della ganascia a gioco zero impedisce il danneggiamento dei bordi dei componenti sensibili. - Spessore ganasce (giunto) (B2): 16,0 mm - Spessore del giunto (B3): 20,0 mm- Spessore punte (B1): 12,5 mm- Posizioni di regolazione: 25- Capacità per dadi: Ø 338- Capacità per dadi: 85mm

Numeri di articolo

Numero articolo K1086.300.400
EAN 4003773077312
UBB 500625385611
UNSPSC 27112104
Nr articolo produttore  86 03 400
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.