text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PLIER WR 86 8603-300MM


La chiave a pinza sostituisce i set di chiavi metriche e imperiali. ganasce lisce per uninstallazione senza danni dei raccordi placcati - lavora direttamente sul cromo! Ottima per afferrare, tenere, pressare e piegare i pezzi. La pressione delle ganasce a gioco zero evita di danneggiare i bordi dei componenti sensibili. Regolazione rapida premendo un pu

Numéro d'article K1086.300.300
Isolato
Lunghezza (mm) 300
Larghezza delle ganasce (mm) 60
Apertura massima della chiave (mm) 60
Numero di impostazioni 22
Emballé par 1

Spécifications

Isolato
Lunghezza (mm) 300
Larghezza delle ganasce (mm) 60
Apertura massima della chiave (mm) 60
Numero di impostazioni 22
Marchio Knipex
Weight per piece (g) 780
Type Pliers Wrench

La description

La chiave a pinza sostituisce i set di chiavi metriche e imperiali. ganasce lisce per uninstallazione senza danni dei raccordi placcati - lavora direttamente sul cromo! Ottima per afferrare, tenere, pressare e piegare i pezzi. La pressione delle ganasce a gioco zero evita di danneggiare i bordi dei componenti sensibili. Regolazione rapida premendo un pulsante direttamente sul pezzo. Nessun spostamento involontario delle ganasce e nessuno slittamento del giunto. Le ganasce parallele garantiscono una presa più solida, il suo design consente una regolazione flessibile di tutte le larghezze fino alla dimensione massima specificata. Il principio del cricchetto consente di stringere e rilasciare in modo rapido e semplice tutte le connessioni bullonate. Elevata trasmissione della leva per una forte forza di presa. - Spessore della ganascia (giunto) (B2): 9,5 mm- Spessore del giunto (B3): 15,0 mm- Spessore punte (B1): 9,5 mm- Posizioni di regolazione: 24- Capacità per dadi: Ø 212- Capacità per dadi: 68 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1086.300.300
EAN 4003773041429
UBB 240102287085
UNSPSC 27112104
N° Article du fabricant 86 03 300
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.