text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PLIER WR 86 8603-250MMSB

4 a 6 días

La chiave a pinza sostituisce i set di chiavi metriche e imperiali. ganasce lisce per uninstallazione senza danni dei raccordi placcati - lavora direttamente sul cromo! Ottima per afferrare, tenere, pressare e piegare i pezzi. La pressione delle ganasce a gioco zero evita di danneggiare i bordi dei componenti sensibili. Regolazione rapida premendo un pulsante direttamente sul pezzo. Nessun spostamento involontario delle ganasce e nessuno slittamento del giunto. Le ganasce parallele garantiscono una presa più solida, il suo design consente una regolazione flessibile di tutte le larghezze fino alla dimensione massima specificata. Il principio del cricchetto consente di stringere e rilasciare in modo rapido e semplice tutte le connessioni bullonate. Elevata trasmissione della leva per una forte forza di presa. - Spessore della ganascia (giunto) (B2): 8,0 mm- Spessore del giunto (B3): 14,0 mm- Spessore punte (B1): 8,0 mm- Posizioni di regolazione: 19- Capacità per dadi: Ø 2- Capacità per dadi: 52 mm

Artículo No. K1086.300.250
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 555
Codigo SA 8204120000
Type Pliers Wrench
Embalado por 1

Especificaciones

Marca Knipex
Peso por pieza (g) 555
Codigo SA 8204120000
Type Pliers Wrench

Descripción

La chiave a pinza sostituisce i set di chiavi metriche e imperiali. ganasce lisce per uninstallazione senza danni dei raccordi placcati - lavora direttamente sul cromo! Ottima per afferrare, tenere, pressare e piegare i pezzi. La pressione delle ganasce a gioco zero evita di danneggiare i bordi dei componenti sensibili. Regolazione rapida premendo un pulsante direttamente sul pezzo. Nessun spostamento involontario delle ganasce e nessuno slittamento del giunto. Le ganasce parallele garantiscono una presa più solida, il suo design consente una regolazione flessibile di tutte le larghezze fino alla dimensione massima specificata. Il principio del cricchetto consente di stringere e rilasciare in modo rapido e semplice tutte le connessioni bullonate. Elevata trasmissione della leva per una forte forza di presa. - Spessore della ganascia (giunto) (B2): 8,0 mm- Spessore del giunto (B3): 14,0 mm- Spessore punte (B1): 8,0 mm- Posizioni di regolazione: 19- Capacità per dadi: Ø 2- Capacità per dadi: 52 mm

Números de artículo

Artículo No. K1086.300.250
EAN 4003773033837
UBB 240102235274
UNSPSC 27112104
Artículo del fabricante nr 86 03 250
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.