text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

KNIP PLIER WR 86 8603-180MM


La chiave a pinza sostituisce i set di chiavi metriche e imperiali. ganasce lisce per uninstallazione senza danni dei raccordi placcati - lavora direttamente sul cromo! Ottima per afferrare, tenere, pressare e piegare i pezzi. La pressione delle ganasce a gioco zero evita di danneggiare i bordi dei componenti sensibili. Regolazione rapida premendo un pulsante direttamente sul pezzo. Nessun spostamento involontario delle ganasce e nessuno slittamento del giunto. Le ganasce parallele garantiscono una presa più solida, il suo design consente una regolazione flessibile di tutte le larghezze fino alla dimensione massima specificata. Il principio del cricchetto consente di stringere e rilasciare in modo rapido e semplice tutte le connessioni bullonate. La trasmissione della leva elevata garantisce una forte forza di presa. con ganasce strette - per situazioni di serraggio che richiedono un utensile sottile. - Spessore delle ganasce (giunto) (B2): 8,0 mm- Spessore del giunto (B3): 12,0 mm- Spessore delle punte (B1): 5,0 mm- Posizioni di regolazione: 15- Capacità per dadi: Ø 112- Capacità per dadi: 40mm

Cod Articol K1086.300.180
Isoliert Ja
Lungime (mm) 180
Lățimea fălcii (mm) 40
Max. Schlüsselweite (mm) 35
Anzahl der Einstellungen 15
Ambalat la 1

Specificații

Isoliert Ja
Lungime (mm) 180
Lățimea fălcii (mm) 40
Max. Schlüsselweite (mm) 35
Anzahl der Einstellungen 15
Marke Knipex
Greutate pe bucată (g) 250
Warennummer 8204120000
Type Pliers Wrench

Descriere

La chiave a pinza sostituisce i set di chiavi metriche e imperiali. ganasce lisce per uninstallazione senza danni dei raccordi placcati - lavora direttamente sul cromo! Ottima per afferrare, tenere, pressare e piegare i pezzi. La pressione delle ganasce a gioco zero evita di danneggiare i bordi dei componenti sensibili. Regolazione rapida premendo un pulsante direttamente sul pezzo. Nessun spostamento involontario delle ganasce e nessuno slittamento del giunto. Le ganasce parallele garantiscono una presa più solida, il suo design consente una regolazione flessibile di tutte le larghezze fino alla dimensione massima specificata. Il principio del cricchetto consente di stringere e rilasciare in modo rapido e semplice tutte le connessioni bullonate. La trasmissione della leva elevata garantisce una forte forza di presa. con ganasce strette - per situazioni di serraggio che richiedono un utensile sottile. - Spessore delle ganasce (giunto) (B2): 8,0 mm- Spessore del giunto (B3): 12,0 mm- Spessore delle punte (B1): 5,0 mm- Posizioni di regolazione: 15- Capacità per dadi: Ø 112- Capacità per dadi: 40mm

Numerele articolelor

Cod Articol K1086.300.180
EAN 4003773035466
UBB 240102247980
UNSPSC 27112104
Nr. articol producător 86 03 180
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.