text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PLIER WR 86 8603-150MM


La chiave a pinza sostituisce i set di chiavi metriche e imperiali. ganasce lisce per uninstallazione senza danni dei raccordi placcati - lavora direttamente sul cromo! Ottima per afferrare, tenere, pressare e piegare i pezzi. La pressione delle ganasce a gioco zero evita di danneggiare i bordi dei componenti sensibili. Regolazione rapida premendo un pu

Numero articolo K1086.300.150
Isolato
Lunghezza 150
Larghezza delle ganasce (mm) 27
Apertura massima della chiave (mm) 27
Numero di impostazioni 14
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato
Lunghezza 150
Larghezza delle ganasce (mm) 27
Apertura massima della chiave (mm) 27
Numero di impostazioni 14
Marchio Knipex

Descrizione

La chiave a pinza sostituisce i set di chiavi metriche e imperiali. ganasce lisce per uninstallazione senza danni dei raccordi placcati - lavora direttamente sul cromo! Ottima per afferrare, tenere, pressare e piegare i pezzi. La pressione delle ganasce a gioco zero evita di danneggiare i bordi dei componenti sensibili. Regolazione rapida premendo un pulsante direttamente sul pezzo. Nessun spostamento involontario delle ganasce e nessuno slittamento del giunto. Le ganasce parallele garantiscono una presa più solida, il suo design consente una regolazione flessibile di tutte le larghezze fino alla dimensione massima specificata. Il principio del cricchetto consente di stringere e rilasciare in modo rapido e semplice tutte le connessioni bullonate. Il principio del cricchetto consente di serrare e rilasciare facilmente tutte le connessioni bullonate. - Spessore della ganascia (giunto) (B2): 7,0 mm- Spessore del giunto (B3): 10,5 mm- Spessore punte (B1): 4,7 mm- Posizioni di regolazione: 14- Capacità per dadi: Ø 1- Capacità per dadi: 27 mm

Numeri di articolo

Numero articolo K1086.300.150
EAN 4003773069676
UBB 500577933954
UNSPSC 27112104
Nr articolo produttore  86 03 150
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.