text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PLIER WR 86 8603-125MM


Le ganasce lisce consentono di installare senza danni i raccordi placcati, lavorando direttamente sul cromo! Ottima per afferrare, trattenere, pressare e piegare i pezzi. La pressione delle ganasce a gioco zero evita di danneggiare i bordi dei componenti sensibili. Regolazione rapida premendo un pulsante direttamente sul pezzo. Nessun spostamento involontario delle ganasce e nessuno slittamento del giunto. Le ganasce parallele garantiscono una presa più solida, il suo design consente una regolazione flessibile di tutte le larghezze fino alla dimensione massima specificata. Il principio del cricchetto consente di stringere e rilasciare in modo rapido e semplice tutte le connessioni bullonate. Lelevata trasmissione della leva garantisce una forte forza di presa. la mini-chiave a pinza per la meccanica di precisione. particolarmente adatta per lavorare su piccole connessioni bullonate. ottimo accesso in aree molto ristrette. - Spessore della ganascia (giunto) (B2): 5,0 mm- Spessore del giunto (B3): 9,5 mm- Spessore punte (B1): 3,0 mm- Posizioni di regolazione: 11- Capacità per dadi: Ø 078- Capacità per dadi: 23mm

Numero articolo K1086.300.125
Lunghezza (mm) 125
Larghezza delle ganasce (mm) 23
Numero di impostazioni 11
Marchio Knipex
Weight per piece (g) 105
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (mm) 125
Larghezza delle ganasce (mm) 23
Numero di impostazioni 11
Marchio Knipex
Weight per piece (g) 105
Codice merceologico 8204120000
Type Pliers Wrench

Descrizione

Le ganasce lisce consentono di installare senza danni i raccordi placcati, lavorando direttamente sul cromo! Ottima per afferrare, trattenere, pressare e piegare i pezzi. La pressione delle ganasce a gioco zero evita di danneggiare i bordi dei componenti sensibili. Regolazione rapida premendo un pulsante direttamente sul pezzo. Nessun spostamento involontario delle ganasce e nessuno slittamento del giunto. Le ganasce parallele garantiscono una presa più solida, il suo design consente una regolazione flessibile di tutte le larghezze fino alla dimensione massima specificata. Il principio del cricchetto consente di stringere e rilasciare in modo rapido e semplice tutte le connessioni bullonate. Lelevata trasmissione della leva garantisce una forte forza di presa. la mini-chiave a pinza per la meccanica di precisione. particolarmente adatta per lavorare su piccole connessioni bullonate. ottimo accesso in aree molto ristrette. - Spessore della ganascia (giunto) (B2): 5,0 mm- Spessore del giunto (B3): 9,5 mm- Spessore punte (B1): 3,0 mm- Posizioni di regolazione: 11- Capacità per dadi: Ø 078- Capacità per dadi: 23mm

Numeri di articolo

Numero articolo K1086.300.125
EAN 4003773077497
UBB 500625385462
UNSPSC 27112104
Nr articolo produttore  86 03 125
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.