text.skipToContent text.skipToNavigation

Pinze elettriche Knipex 0,75-2,5mm² 200mm


Pinze per installazioni elettriche 6 funzioni in una sola coppia di pinze. per afferrare materiale piatto e rotondo, per piegare, sbavare, tagliare cavi, spelare e crimpare capicorda. Le superfici lisce in prossimità delle punte afferrano le anime singole senza danneggiarle, le superfici di presa seghettate e limpugnatura del tubo consentono di afferrar

Numero articolo 3T060339
Isolato No
Forma Standard
Protezione della superficie Altro
Lunghezza 200
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato No
Forma Standard
Protezione della superficie Altro
Lunghezza 200
Protezione di isolamento 1000 V No
Con funzione di spelatura
Testato ESD No
Coperchio dell'impugnatura Altro
Testato VDE No
Marchio KNIPEX

Descrizione

Pinze per installazioni elettriche 6 funzioni in una sola coppia di pinze. per afferrare materiale piatto e rotondo, per piegare, sbavare, tagliare cavi, spelare e crimpare capicorda. Le superfici lisce in prossimità delle punte afferrano le anime singole senza danneggiarle, le superfici di presa seghettate e limpugnatura del tubo consentono di afferrare materiale piatto e rotondo. Bordo esterno netto sulle superfici di presa per lavorare su scatole di giunzione a incasso e sbavare i fori di passaggio. Fori di spelatura per conduttori da 0,75 a 1,5 mm² e 2,5 mm². Stampo di crimpatura per capicorda da 0,5 a 2,5 mm². Cesoie per cavi con taglienti di precisione (temprati a induzione) per cavi in rame e alluminio fino a 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm. Dimensioni ridotte per un facile accesso. Giunto imbullonato: funzionamento preciso e senza gioco della pinza. pinza con punto di attacco per il montaggio di un sistema di protezione anticaduta. scheda self-service/blister. - Capacità di taglio del cavo di rame, a fili multipli: Ø 15 mm- Capacità di taglio di cavi in rame a trefoli multipli: 50mm²- Capacità di spelatura di cavi singoli: 0,75 - 1,5mm² / 2,5mm²- Capacità in millimetri quadrati: 0,5 - 2,5mm²- AWG: 1 / 0- Sistema di protezione contro le cadute: sì

Numeri di articolo

Numero articolo 3T060339
EAN 4003773080404
UBB 500641792998
UNSPSC 27112148
Nr articolo produttore  13 82 200 T BK
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.