text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PICK-UP TWEEZERS 92 2206-120MM


Pinzette universali Le pinzette universali sono adatte per applicazioni standard e compiti di precisione. Ampia gamma di modelli: dritti, angolati, superfici di presa e manici lisci o seghettati, con punte ad ago, strette o smussate, oltre a diverse lunghezze. Per lindustria elettronica, gli orologiai e i gioiellieri. Acciaio inossidabile di alta qualità: estremamente robusto e con unottima resistenza alla corrosione in diversi ambienti atmosferici e a molti materiali corrosivi. - Superficie: finitura opaca- Finitura: dritta- Larghezza punte (A): 0,25 mm- Larghezza punte (B): 0,25 mm- Versione punta pinzetta: punta ad ago- Resistenza alla corrosione: sì- Resistenza agli acidi: molto buona- Testato ESD: no- Testato VDE: no- Settori: Elettronica industriale Orologiai Gioiellieri- Magnetica: non magnetizzabile (80%)- Comportamento: Conduttivo

Cikkszám K1140.922.206
Forma Dritto
Antimagnetico
Nichelato No
Lunghezza (mm) 120
Pinzetta/pinza a molla
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Forma Dritto
Antimagnetico
Nichelato No
Lunghezza (mm) 120
Pinzetta/pinza a molla
Testato VDE No
Marchio Knipex
Weight per piece (g) 10
Codice merceologico 8203200000
Type Precision Tweezer

Leírás

Pinzette universali Le pinzette universali sono adatte per applicazioni standard e compiti di precisione. Ampia gamma di modelli: dritti, angolati, superfici di presa e manici lisci o seghettati, con punte ad ago, strette o smussate, oltre a diverse lunghezze. Per lindustria elettronica, gli orologiai e i gioiellieri. Acciaio inossidabile di alta qualità: estremamente robusto e con unottima resistenza alla corrosione in diversi ambienti atmosferici e a molti materiali corrosivi. - Superficie: finitura opaca- Finitura: dritta- Larghezza punte (A): 0,25 mm- Larghezza punte (B): 0,25 mm- Versione punta pinzetta: punta ad ago- Resistenza alla corrosione: sì- Resistenza agli acidi: molto buona- Testato ESD: no- Testato VDE: no- Settori: Elettronica industriale Orologiai Gioiellieri- Magnetica: non magnetizzabile (80%)- Comportamento: Conduttivo

Cikkszámok

Cikkszám K1140.922.206
EAN 4003773054672
UBB 500505990050
UNSPSC 27112105
Gyártó cikksz 92 22 06
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.