text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP MECHANICS' PL 38 3895-200MM


Pinze per meccanica Elevata resistenza alla flessione delle punte delle pinze. Superfici di presa a croce. Ganasce angolate a 45°, semitonde e lunghe, adatte anche alla presa di candele e componenti rotondi. - Spessore delle ganasce (giunzione) (T1): 9,5 mm- Spessore delle punte (T2): 2,5 mm- Lunghezza ganasce (L3): 73,0 mm- Larghezza della testa (W3):

Numero articolo K1038.590.200
Isolato
Forma Curvo
Lunghezza (mm) 200
Materiale Steel
Design dell'impugnatura Altro
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato
Forma Curvo
Lunghezza (mm) 200
Materiale Steel
Design dell'impugnatura Altro
Coperchio dell'impugnatura Altro
Superficie di presa Dentato
Forgiato
Marchio Knipex
Weight per piece (g) 190
Type Mechanics Pliers

Descrizione

Pinze per meccanica Elevata resistenza alla flessione delle punte delle pinze. Superfici di presa a croce. Ganasce angolate a 45°, semitonde e lunghe, adatte anche alla presa di candele e componenti rotondi. - Spessore delle ganasce (giunzione) (T1): 9,5 mm- Spessore delle punte (T2): 2,5 mm- Lunghezza ganasce (L3): 73,0 mm- Larghezza della testa (W3): 17,5 mm- Angolo della testa: 45

Numeri di articolo

Numero articolo K1038.590.200
EAN 4003773017233
UBB 419100396540
UNSPSC 27112125
Nr articolo produttore  38 95 200
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.