text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

KNIP MECHANICS' PL 38 3825-200MM


Pinze per meccanica Elevata resistenza alla flessione delle punte delle pinze. Superfici di presa con incisioni incrociate. Ganasce angolate a 40° e semitonde. - Spessore ganasce (giunzione) (T1): 9,5 mm - Larghezza delle punte (W4): 3,0 mm- Spessore delle punte (T2): 2,5 mm- Lunghezza ganasce (L3): 73,0mm- Larghezza della testa (W3): 17,5 mm- Angolo della testa: 40

Numero articolo K1038.520.200
Isolato
Forma Curvo
Lunghezza (mm) 200
Materiale Steel
Larghezza della testa (mm) 3
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato
Forma Curvo
Lunghezza (mm) 200
Materiale Steel
Larghezza della testa (mm) 3
Design dell'impugnatura Altro
Coperchio dell'impugnatura Altro
Superficie di presa Dentato
Forgiato
marca Knipex
Weight per piece (g) 190
Codice merceologico
Type Mechanics Pliers

Descrizione

Pinze per meccanica Elevata resistenza alla flessione delle punte delle pinze. Superfici di presa con incisioni incrociate. Ganasce angolate a 40° e semitonde. - Spessore ganasce (giunzione) (T1): 9,5 mm - Larghezza delle punte (W4): 3,0 mm- Spessore delle punte (T2): 2,5 mm- Lunghezza ganasce (L3): 73,0mm- Larghezza della testa (W3): 17,5 mm- Angolo della testa: 40

Numeri di articolo

Numero articolo K1038.520.200
EAN 4003773043669
UBB 419100385162
UNSPSC 27112125
Nr articolo produttore  38 25 200
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.