text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP MECHANICS' PL 38 3821-200MM


Pinze per meccanica Elevata resistenza alla flessione delle punte delle pinze. Superfici di presa con incisioni incrociate. Ganasce angolate a 40° e semitonde. - Spessore ganasce (giunzione) (T1): 9,5 mm - Larghezza delle punte (W4): 3,0 mm- Spessore delle punte (T2): 2,5 mm- Lunghezza ganasce (L3): 73,0mm- Larghezza della testa (W3): 17,5 mm- Angolo de

Numero articolo K1038.120.200
Isolato
Forma Curvo
Lunghezza (mm) 200
Materiale Steel
Coperchio dell'impugnatura Rivestito in plastica
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato
Forma Curvo
Lunghezza (mm) 200
Materiale Steel
Coperchio dell'impugnatura Rivestito in plastica
Superficie di presa Dentato
Forgiato
Marchio Knipex
Weight per piece (g) 170
Type Mechanics Pliers

Descrizione

Pinze per meccanica Elevata resistenza alla flessione delle punte delle pinze. Superfici di presa con incisioni incrociate. Ganasce angolate a 40° e semitonde. - Spessore ganasce (giunzione) (T1): 9,5 mm - Larghezza delle punte (W4): 3,0 mm- Spessore delle punte (T2): 2,5 mm- Lunghezza ganasce (L3): 73,0mm- Larghezza della testa (W3): 17,5 mm- Angolo della testa: 40

Numeri di articolo

Numero articolo K1038.120.200
EAN 4003773035176
UBB 419100394156
UNSPSC 27112125
Nr articolo produttore  38 21 200
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.