text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP MECHANICS' PL 38 3815-200MM


Pinze per meccanica Elevata resistenza alla flessione delle punte delle pinze. Superfici di presa con incisioni incrociate. ganasce dritte e semitonde. - Spessore ganasce (giunzione) (T1): 9,5 mm - Larghezza delle punte (W4): 3,0 mm- Spessore delle punte (T2): 2,5 mm- Lunghezza della mascella (L3): 73,0 mm- Larghezza della testa (W3): 17,5 mm

Numero articolo K1038.510.200
Isolato
Forma Dritto
Lunghezza (mm) 200
Materiale Steel
Lunghezza ganasce (mm) 73
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato
Forma Dritto
Lunghezza (mm) 200
Materiale Steel
Lunghezza ganasce (mm) 73
Larghezza della testa (mm) 3
Design dell'impugnatura Altro
Coperchio dell'impugnatura Altro
Superficie di presa Dentato
Forgiato
Marchio Knipex

Descrizione

Pinze per meccanica Elevata resistenza alla flessione delle punte delle pinze. Superfici di presa con incisioni incrociate. ganasce dritte e semitonde. - Spessore ganasce (giunzione) (T1): 9,5 mm - Larghezza delle punte (W4): 3,0 mm- Spessore delle punte (T2): 2,5 mm- Lunghezza della mascella (L3): 73,0 mm- Larghezza della testa (W3): 17,5 mm

Numeri di articolo

Numero articolo K1038.510.200
EAN 4003773039594
UBB 419100385089
UNSPSC 27112125
Nr articolo produttore  38 15 200
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.