text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP LONG NOSE PL 30 3036-160MM


Pinze a becchi lunghi per impieghi gravosi e resistenti allusura. Adatte per afferrare in punti facilmente accessibili. ganasce lunghe e rotonde. - Spessore ganasce (giunzione) (T1): 9,5 mm - Larghezza punte (W4): 5,0 mm- Spessore punte (T2): 2,5 mm- Lunghezza ganasce (L3): 41,0 mm- Larghezza della testa (W3): 16,5 mm

Artikelnummer K1030.630.160
Isolato
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza totale (mm) 160
Lunghezza (mm) 160
Materiale Steel
Verpakt per 1

Specificaties

Isolato
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza totale (mm) 160
Lunghezza (mm) 160
Materiale Steel
Design dell'impugnatura Altro
Coperchio dell'impugnatura Altro
Testato VDE
Marchio Knipex
Weight per piece (g) 120
Codice merceologico 8203200000
Type Long Nose Pliers

Omschrijving

Pinze a becchi lunghi per impieghi gravosi e resistenti allusura. Adatte per afferrare in punti facilmente accessibili. ganasce lunghe e rotonde. - Spessore ganasce (giunzione) (T1): 9,5 mm - Larghezza punte (W4): 5,0 mm- Spessore punte (T2): 2,5 mm- Lunghezza ganasce (L3): 41,0 mm- Larghezza della testa (W3): 16,5 mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1030.630.160
EAN 4003773002123
UBB 419100151184
UNSPSC 27112134
Fabrikant artikelnummer 30 36 160
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.