text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP LONG NOSE PL 30 3025-160MM


Pinze a becchi lunghi per impieghi gravosi e resistenti allusura. Adatte per la presa in punti facilmente accessibili. ganasce lunghe e semitonde. - Spessore ganasce (giunzione) (T1): 9,5 mm - Larghezza punte (W4): 3,0 mm- Spessore punte (T2): 2,5 mm- Lunghezza ganasce (L3): 50,0 mm- Larghezza della testa (W3): 16,5 mm

Numero articolo K1030.520.160
Isolato
Lunghezza totale (mm) 160
Lunghezza (mm) 160
Materiale Steel
Design dell'impugnatura Altro
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato
Lunghezza totale (mm) 160
Lunghezza (mm) 160
Materiale Steel
Design dell'impugnatura Altro
Coperchio dell'impugnatura Altro
Superficie di presa Dentato
Forgiato
Marchio Knipex
Weight per piece (g) 130
Type Long Nose Pliers

Descrizione

Pinze a becchi lunghi per impieghi gravosi e resistenti allusura. Adatte per la presa in punti facilmente accessibili. ganasce lunghe e semitonde. - Spessore ganasce (giunzione) (T1): 9,5 mm - Larghezza punte (W4): 3,0 mm- Spessore punte (T2): 2,5 mm- Lunghezza ganasce (L3): 50,0 mm- Larghezza della testa (W3): 16,5 mm

Numeri di articolo

Numero articolo K1030.520.160
EAN 4003773035060
UBB 419100140872
UNSPSC 27112134
Nr articolo produttore  30 25 160
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.