text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, due to the holidays, shipping your order may take a little longer than normal. Please place your order on time. We wish you a happy December month.

KNIP LONG NOSE PL 30 3021-160MM


Pinze a becchi lunghi per impieghi gravosi e resistenti allusura. Adatte per la presa in punti facilmente accessibili. ganasce lunghe e semitonde. superfici di presa zigrinate. - Spessore ganasce (giunzione) (T1): 9,5 mm - Larghezza punte (W4): 3,0 mm- Spessore punte (T2): 2,5 mm- Lunghezza ganasce (L3): 50,0 mm- Larghezza della testa (W3): 16,5 mm

Numero articolo K1030.120.160
Isolato
Lunghezza totale (mm) 160
Lunghezza (mm) 160
Protezione di isolamento 1000 V
Forma a compressione Compressione trapezoidale
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato
Lunghezza totale (mm) 160
Lunghezza (mm) 160
Protezione di isolamento 1000 V
Forma a compressione Compressione trapezoidale
Materiale Steel
Design dell'impugnatura 2 componenti
Coperchio dell'impugnatura Rivestito in plastica
Forgiato
Testato VDE
Marchio Knipex
Weight per piece (g) 120
Codice merceologico 8203200000
Type Long Nose Pliers

Descrizione

Pinze a becchi lunghi per impieghi gravosi e resistenti allusura. Adatte per la presa in punti facilmente accessibili. ganasce lunghe e semitonde. superfici di presa zigrinate. - Spessore ganasce (giunzione) (T1): 9,5 mm - Larghezza punte (W4): 3,0 mm- Spessore punte (T2): 2,5 mm- Lunghezza ganasce (L3): 50,0 mm- Larghezza della testa (W3): 16,5 mm

Numeri di articolo

Numero articolo K1030.120.160
EAN 4003773035053
UBB 419100140203
UNSPSC 27112134
Nr articolo produttore  30 21 160
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.