text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince à becs longs longueur totale 160 mm forme 1 tête chromée longue, plate gai


Pinze a becchi lunghi per impieghi gravosi e resistenti allusura. Adatte per la presa in punti facilmente accessibili. ganasce lunghe e trapezoidali. - Spessore ganasce (giunzione) (T1): 9,5 mm - Larghezza punte (W4): 3,0 mm- Spessore punte (T2): 5,0 mm- Lunghezza della mascella (L3): 46,5 mm- Larghezza della testa (W3): 16,5 mm

Numéro d'article K1030.610.160
Insulated Yes
Total length (mm) 160
Length (mm) 160
Material Steel
Grip design Other
Emballé par 1

Spécifications

Insulated Yes
Total length (mm) 160
Length (mm) 160
Material Steel
Grip design Other
Handle cover Other
Gripping surface Toothed
Forged Yes
VDE tested Yes
Brand Knipex
Weight per piece (g) 140
Commodity code 8203200000
Type VDE Long Nose Pliers

La description

Pinze a becchi lunghi per impieghi gravosi e resistenti allusura. Adatte per la presa in punti facilmente accessibili. ganasce lunghe e trapezoidali. - Spessore ganasce (giunzione) (T1): 9,5 mm - Larghezza punte (W4): 3,0 mm- Spessore punte (T2): 5,0 mm- Lunghezza della mascella (L3): 46,5 mm- Larghezza della testa (W3): 16,5 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1030.610.160
EAN 4003773001904
UBB 419100131137
UNSPSC 27112134
N° Article du fabricant 30 16 160
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.